Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 162816

  • ERIKS:13181390
  • Hersteller:BRI162816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,04 €/ Stückexkl. MwSt

38,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
44.45 mm
Breite
25.65 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein