Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 142620

  • ERIKS:13181389
  • Hersteller:BRI142620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,52 €/ Stückexkl. MwSt

38,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein