Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 142616

  • ERIKS:13181388
  • Hersteller:BRI142616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,61 €/ Stückexkl. MwSt

34,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
22.225 mm
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
25.65 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein