Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 102216

  • ERIKS:13181385
  • Hersteller:BRI102216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,17 €/ Stückexkl. MwSt

29,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
25.65 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein