Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 102212

  • ERIKS:13181384
  • Hersteller:BRI102212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,18 €/ Stückexkl. MwSt

28,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
19.3 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein