Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Zweireihig KTW304237C3

  • ERIKS:13181315
  • Hersteller:KTW304237C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,92 €/ Stückexkl. MwSt

17,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KTW
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
42 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
55900 N
Statische Belastung
71300 N