Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Zweireihig KTW242834C3

  • ERIKS:13181314
  • Hersteller:KTW242834C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,03 €/ Stückexkl. MwSt

10,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KTW
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
28 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
40700 N