Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Zweireihig KTW202540C3

  • ERIKS:13181312
  • Hersteller:KTW202540C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,98 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KTW
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
44900 N