Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT9510330C3

  • ERIKS:13181298
  • Hersteller:KT9510330C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,28 €/ Stückexkl. MwSt

68,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
103 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
70900 N
Statische Belastung
182000 N