Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT909825C3

  • ERIKS:13181294
  • Hersteller:KT909825C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,74 €/ Stückexkl. MwSt

48,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
98 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
60400 N
Statische Belastung
145000 N