Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT859325C3

  • ERIKS:13181291
  • Hersteller:KT859325C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,68 €/ Stückexkl. MwSt

47,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
93 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
57800 N
Statische Belastung
134000 N