Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT81110C3

  • ERIKS:13181284
  • Hersteller:KT81110C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,53 €/ Stückexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
11 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
3630 N
Statische Belastung
3600 N