Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT808830C3

  • ERIKS:13181283
  • Hersteller:KT808830C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,32 €/ Stückexkl. MwSt

48,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
88 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
65000 N
Statische Belastung
153000 N