Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT808825C3

  • ERIKS:13181282
  • Hersteller:KT808825C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

40,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
88 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
56400 N
Statische Belastung
127000 N