Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT808822C3

  • ERIKS:13181281
  • Hersteller:KT808822C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,42 €/ Stückexkl. MwSt

36,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
88 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
49700 N
Statische Belastung
108000 N