Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT758335C3

  • ERIKS:13181280
  • Hersteller:KT758335C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,72 €/ Stückexkl. MwSt

35,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
83 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
71200 N
Statische Belastung
168000 N