Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT758320C3

  • ERIKS:13181277
  • Hersteller:KT758320C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,44 €/ Stückexkl. MwSt

33,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
83 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
43800 N
Statische Belastung
90200 N