Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT657320C3

  • ERIKS:13181266
  • Hersteller:KT657320C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
73 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
41200 N
Statische Belastung
79600 N