Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT606827C3

  • ERIKS:13181263
  • Hersteller:KT606827C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,98 €/ Stückexkl. MwSt

24,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
68 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
105000 N