Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT606825C3

  • ERIKS:13181262
  • Hersteller:KT606825C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,47 €/ Stückexkl. MwSt

21,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
68 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
48600 N
Statische Belastung
95600 N