Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT588NC3

  • ERIKS:13181259
  • Hersteller:KT588NC3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT..N
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
2420 N
Statische Belastung
1950 N