Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT556325C3

  • ERIKS:13181256
  • Hersteller:KT556325C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,83 €/ Stückexkl. MwSt

20,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
63 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
46800 N
Statische Belastung
88600 N