Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT556120C3

  • ERIKS:13181253
  • Hersteller:KT556120C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,30 €/ Stückexkl. MwSt

21,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
61 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
32600 N
Statische Belastung
68500 N