Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT556020C3

  • ERIKS:13181251
  • Hersteller:KT556020C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,98 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
60 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
28600 N
Statische Belastung
66000 N