Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT505835C3

  • ERIKS:13181248
  • Hersteller:KT505835C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,43 €/ Stückexkl. MwSt

20,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
58 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
58300 N
Statische Belastung
114000 N