Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT505825C3

  • ERIKS:13181246
  • Hersteller:KT505825C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
58 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
44900 N
Statische Belastung
81500 N