Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT505527C3

  • ERIKS:13181244
  • Hersteller:KT505527C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
55 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35600 N
Statische Belastung
84100 N