Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT485320C3

  • ERIKS:13181241
  • Hersteller:KT485320C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,92 €/ Stückexkl. MwSt

17,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
53 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26800 N
Statische Belastung
57600 N