Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT477NC3

  • ERIKS:13181240
  • Hersteller:KT477NC3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT..N
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
7 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
1800 N
Statische Belastung
1300 N