Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT455527C3

  • ERIKS:13181239
  • Hersteller:KT455527C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,12 €/ Stückexkl. MwSt

21,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
55 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
50300 N
Statische Belastung
78200 N