Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT455335C3

  • ERIKS:13181238
  • Hersteller:KT455335C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
53 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
53900 N
Statische Belastung
99500 N