Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT455027C3

  • ERIKS:13181234
  • Hersteller:KT455027C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Stückexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
50 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
34800 N
Statische Belastung
79000 N