Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT425030C3

  • ERIKS:13181232
  • Hersteller:KT425030C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,71 €/ Stückexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
50 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
48200 N
Statische Belastung
84400 N