Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT424816C3

  • ERIKS:13181230
  • Hersteller:KT424816C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,52 €/ Stückexkl. MwSt

15,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
48 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
24000 N
Statische Belastung
42100 N