Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT405020C3

  • ERIKS:13181225
  • Hersteller:KT405020C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,16 €/ Stückexkl. MwSt

16,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
50 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
35700 N
Statische Belastung
48600 N