Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT405015C3

  • ERIKS:13181223
  • Hersteller:KT405015C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,88 €/ Stückexkl. MwSt

15,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
50 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
28200 N
Statische Belastung
35900 N