Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT404834C3

  • ERIKS:13181222
  • Hersteller:KT404834C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
48 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
51100 N
Statische Belastung
89600 N