Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT404527C3

  • ERIKS:13181218
  • Hersteller:KT404527C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
45 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
32400 N
Statische Belastung
69200 N