Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT384632C3

  • ERIKS:13181215
  • Hersteller:KT384632C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,92 €/ Stückexkl. MwSt

17,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
46 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
45400 N
Statische Belastung
75700 N