Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT384417C3

  • ERIKS:13181213
  • Hersteller:KT384417C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,77 €/ Stückexkl. MwSt

13,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
44 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
23800 N
Statische Belastung
40400 N