Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT367NC3

  • ERIKS:13181212
  • Hersteller:KT367NC3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT..N
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
6 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
1480 N
Statische Belastung
990 N