Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT354220C3

  • ERIKS:13181208
  • Hersteller:KT354220C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
42 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
27400 N
Statische Belastung
42300 N