Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT354216C3

  • ERIKS:13181206
  • Hersteller:KT354216C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,60 €/ Stückexkl. MwSt

12,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
42 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
23100 N
Statische Belastung
33900 N