Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT354113C3

  • ERIKS:13181205
  • Hersteller:KT354113C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
41 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17700 N
Statische Belastung
26800 N