Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT354013C3

  • ERIKS:13181202
  • Hersteller:KT354013C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,74 €/ Stückexkl. MwSt

10,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
40 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
15500 N
Statische Belastung
25800 N