Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT324525C3

  • ERIKS:13181200
  • Hersteller:KT324525C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,12 €/ Stückexkl. MwSt

21,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
45 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
45600 N
Statische Belastung
53000 N