Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT323916C3

  • ERIKS:13181196
  • Hersteller:KT323916C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
39 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
30200 N