Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT323813C3

  • ERIKS:13181194
  • Hersteller:KT323813C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
38 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
16800 N
Statische Belastung
24400 N