Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT323717C3

  • ERIKS:13181192
  • Hersteller:KT323717C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
37 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19600 N
Statische Belastung
33900 N