Eriks
IKO

IKO Nadelkäfig Einreihig KT323713C3

  • ERIKS:13181191
  • Hersteller:KT323713C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
KT
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
37 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
23700 N